GEHIR 16SC-14-3 Internal Machining Solid Carbide Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801301
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801301
EAN/GTIN 7291075182125
Nummer fabrikant 2801301
L-nummer L23920 2835

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,6 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm