CGPAD 4R-T16 Adapters for CUT-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2801214
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801214
EAN/GTIN 7291075166385
Nummer fabrikant 2801214
L-nummer L23920 2510

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 42 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 42 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm