GEHIL 12-14-2-T2.6 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801041
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801041
EAN/GTIN 7291075146608
Nummer fabrikant 2801041
L-nummer L23920 2952

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Snijbreedte max (CWX) 2,4 mm, Snijbreedte min (CWN) 1,9 mm, Totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,6 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,1 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm