GHAIL 20-25 Bars with Coolant Holes for Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801018
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801018
EAN/GTIN 7291075147292
Nummer fabrikant 2801018
L-nummer L23920 1102

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen