GHIFR 40C-8A-8 Boring Bars for facing and internal machining.

Artikelnummer: 2801002
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801002
EAN/GTIN 7291075120882
Nummer fabrikant 2801002
L-nummer L23920 2826

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken / draaien Gereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 320 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 70 mm
  • Functiebreedte (WF) 19,5 mm
  • Koplengte (links) 100 mm
  • Dmin afsteken 300 mm
  • Totale lengte (OAL) 320 mm