GHDL 3232-14T38 Holders for wide (12-17.4mm) grooving inserts.

Artikelnummer: 2800820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800820
EAN/GTIN 7291075083545
Nummer fabrikant 2800820
L-nummer L23920 773

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 13 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 38 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 13 mm
  • Functiebreedte (WF) 26 mm
  • Koplengte (links) 59 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen