GHGL 25-2 Holders for deep machining, up to 32mm.

Artikelnummer: 2800605
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800605
EAN/GTIN 7291075029567
Nummer fabrikant 2800605
L-nummer L23920 2270

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 24,2 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm