CGIN 26K-5 Internal, Single-ended blades, for grooving and turning.

Artikelnummer: 2800588
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800588
EAN/GTIN 7291075039849
Nummer fabrikant 2800588
L-nummer L23920 2244

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 54 mm
  • Schachthoogte (H) 26 mm