GHIR 25C-510 Internal Boring Bar, With Coolant through.

Artikelnummer: 2800572
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800572
EAN/GTIN 7291075030051
Nummer fabrikant 2800572
L-nummer L23920 1897

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 5,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 22,5 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm