GHSR 14-2 Grooving and turning holders, for Swiss-Type Automatics.

Artikelnummer: 2800497
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800497
EAN/GTIN 7291075023817
Nummer fabrikant 2800497
L-nummer L23920 497

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 13,1 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 14 mm
  • Schachtbreedte (B) 14 mm