GHIL 25-25-6 Internal Grooving and Boring Bar.

Artikelnummer: 2800304
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800304
EAN/GTIN 7291075029901
Nummer fabrikant 2800304
L-nummer L23920 2008

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,5 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm