GHDR 25.4-10 Spanmiddelhouder voor uitwendige bewerking (groeven, afsteken en draaien)

Artikelnummer: 2800159
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800159
EAN/GTIN 7291075090390
Nummer fabrikant 2800159
L-nummer L23920 3013

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,408″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,335″
  • Overlengte (OAL): 6″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 1″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.408″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.335″
  • Functiebreedte (WF): 0,85″
  • Hoofdlengte (links): 1,7″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″