{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte Ltotaal | 94 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 32 mm | |
Klemlijst | 279928 6 | |
Klemschroef | 279815 22 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 274097 25 | |
EAN/GTIN | 4062406840129 | |
Nummer fabrikant | 274097 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-basishouder met afneembare klemlijst, Schachthoogte h: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 450,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 240,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor zwaardhoogte h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schachtbreedte b3 | 48 mm | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 94 mm | 110 mm | 98 mm |
h3 | 54,5 mm | 48 mm | |
h4 | 25 mm | 25 mm | |
Klemschroef | 279815 22 | 279815 14 | 279816 2 |
Producttype | Basishouder | Basishouder | Basishouder |