Basishouder met afneembare schacht 25 mm

Artikelnummer: 273990 25
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    h4 25 mm
    h2 9,1 mm
    h3 54,5 mm
    Aanzetlengte b 25 mm
    Schachtbreedte b3 48 mm
    Totale lengte Ltotaal 110 mm
    voor zwaardhoogte h5 32 mm
    Spanklemstuk 279840 2
    Klemschroef 279815 14
    Producttype Basishouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273990 25
    EAN/GTIN 4062406112912
    Nummer fabrikant 273990 25

    Omschrijving

    Ausführung:

    Lange Ausführung für höhere Stabilität.

    Verwendung:

    Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
    Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.