{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Aanzetlengte b | 20 mm | |
Schachtbreedte b3 | 43 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 32 mm | |
Spanklemstuk | 279840 2 | |
Klemschroef | 279815 14 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 273990 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112905 | |
Nummer fabrikant | 273990 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Basishouder met afneembare schacht 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 215,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
129,00 €
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanzetlengte b | 20 | 20 | 20 |
Schachtbreedte b3 | 43 | 43 | 36 |
Totale lengte Ltotaal | 110 | 90 | 100 |
h2 | 14,1 | 14,1 | 13 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Klemschroef | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |