Eco-basishouder met afneembare klemlijst, Schachthoogte h: 32mm

Artikelnummer: 274097 32
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Totale lengte Ltotaal 94 mm
voor zwaardhoogte h5 32 mm
Klemlijst 279928 6
Klemschroef 279815 22
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274097 32
EAN/GTIN 4062406840136
Nummer fabrikant 274097 32

Omschrijving

Toepassing:

Voor het inzetten van GARANT Eco steekzwaarden. Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.

Reservedeel:

Draadpen nr. 279832 2.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opname nr. 319006319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding met aansluitingsset nr. 279833 1.