{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PENTACUT | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 17 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 4 mm | |
Koplengte L1 | 17 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
OAH | 25,6 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | PCHLS 20-17 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273951 20/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389500 | |
Nummer fabrikant | 3324374 |