PENTACUT PCH-17 klemhouder 16/17 mm

Artikelnummer: 273951 16/17
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie PENTACUT
    Schachtgrootte 16 mm
    Plaatafmeting 17 mm
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling nee
    Insteekdiepte tmax 4 mm
    Koplengte L1 17 mm
    Totale lengte L 120 mm
    OAH 21,6 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Fabrikantnummer PCHLS 16-17
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273951 16/17
    EAN/GTIN 7291075389463
    Nummer fabrikant 3309856

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor vlakke werkzaamheden aan werkstukschouders voor steekbreedtes van 0,25 mm – 3,18 mm.

    T.b.v.:

    Snij-inzetdelen nr. 273956273959.

    Tip:

    Voor rechtse houders gebruikt u rechtse snij-inzetdelen, voor linkse houders gebruikt u linkse snij-inzetdelen.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen