{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Insteekdiepte tmax | 21 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 36,5 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273862 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582102 | |
Nummer fabrikant | 273862 25/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-steekdraaihouder, lange schacht, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/3mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
228,00 €
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 111,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 129 mm |
Inwendige koeling | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |
Koplengte L1 | 36,5 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 36,5 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 39 mm |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Steekbreedte w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Insteekdiepte tmax | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm |