{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Steekbreedte w | 2 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Insteekdiepte tmax | 14 mm | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 31,5 mm | |
Schachtbreedte b | 16 mm | |
Totale lengte L | 78,5 mm | |
Bout | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273861 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197581990 | |
Nummer fabrikant | 273861 16/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |