Steekdraaihouder 32/4 mm

Artikelnummer: 273756 32/4
Korting
184,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 20 mm
Functiebreedte L4 26,5 mm
Koplengte L1 40 mm
Schachtbreedte b 32 mm
Totale lengte L 170 mm
Bout 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273756 32/4
EAN/GTIN 4045197531636
Nummer fabrikant 273756 32/4

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen