Steekdraaihouder 16/1,5 mm

Artikelnummer: 273756 16/1,5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 1,5 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 7,5 mm
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 29 mm
Schachtbreedte b 16 mm
Totale lengte L 100 mm
Bout 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273756 16/1,5
EAN/GTIN 4045197720139
Nummer fabrikant 273756 16/1,5

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.