Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/5mm

Artikelnummer: 273756 25/5
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 5 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 25 mm
Functiebreedte L4 26,5 mm
Koplengte L1 43 mm
Schachtbreedte b 25 mm
Totale lengte L 150 mm
Bout 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273756 25/5
EAN/GTIN 4045197485120
Nummer fabrikant 273756 25/5

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/5mm

Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/5mm

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 174,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 159,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 228,00
axiaal insteken mogelijk ja ja nee
Totale lengte L 150 mm 150 mm 115 mm
Inwendige koeling nee nee ja
Koplengte L1 43 mm 38 mm 40,5 mm
Steekbreedte w 5 mm 5 mm 5 mm
Inzetsoort links links links
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder