Steekdraaihouder 20/6 mm

Artikelnummer: 273756 20/6
Korting
156,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Steekbreedte w 6 mm
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling nee
    Insteekdiepte tmax 30 mm
    Functiebreedte L4 21,5 mm
    Koplengte L1 49 mm
    Schachtbreedte b 20 mm
    Totale lengte L 125 mm
    Bout 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    axiaal insteken mogelijk ja
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273756 20/6
    EAN/GTIN 4045197485137
    Nummer fabrikant 273756 20/6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

    Tip:

    Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen