{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 9 mm | |
Functiebreedte L4 | 21,5 mm | |
Koplengte L1 | 33 mm | |
Schachtbreedte b | 20 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273750 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484505 | |
Nummer fabrikant | 273750 20/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steekdraaihouder 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |