Steekdraaihouder 20/1,5 mm

Artikelnummer: 273750 20/1,5
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Steekbreedte w 1,5 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling nee
    Insteekdiepte tmax 4,5 mm
    Functiebreedte L4 21,5 mm
    Koplengte L1 29 mm
    Schachtbreedte b 20 mm
    Totale lengte L 125 mm
    Bout 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    axiaal insteken mogelijk ja
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273750 20/1,5
    EAN/GTIN 4045197720023
    Nummer fabrikant 273750 20/1,5

    Omschrijving

    Version:

    Made of high-tensile tool steel (> 1300 N/mm2). In conjunction with the convex insert clamping, the system achieves very high resistance to axial and radial cutting forces and thereby significantly increases the surface quality and productivity.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen