{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS | |
Hoogte van beitelhouder h5 | 19 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 40 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 21 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273560 19/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197719171 | |
Nummer fabrikant | 273560 19/3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afsteekzwaard HSS, neutraal, Hoogte van steekzwaard h5 / steekbreedte w: 19/3,1mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 109,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
162,50 €
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Totale lengte L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja | ja | nee |
Hoogte van beitelhouder h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Inzetsoort | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal |
Producttype | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard |