{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS | |
Hoogte van beitelhouder h5 | 32 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 50 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 25 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273560 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197587541 | |
Nummer fabrikant | 273560 32/2,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Afsteekzwaard HSS, neutraal, Hoogte van steekzwaard h5 / steekbreedte w: 32/2,2mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 70,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee | nee |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 50 mm | 100 mm | 60 mm | 60 mm |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Hoogte van beitelhouder h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Inzetsoort | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal |
Producttype | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard |