Afsteekzwaard Staal 19/3,1 mm

Artikelnummer: 273552 19/3,1
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 19 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 45 mm
Totale lengte L 86 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273552 19/3,1
EAN/GTIN 4062406373634
Nummer fabrikant 273552 19/3,1

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 273984274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen