Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/2,2mm

Artikelnummer: 273552 26/2,2
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 50 mm
Totale lengte L 110 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273552 26/2,2
EAN/GTIN 4062406373641
Nummer fabrikant 273552 26/2,2

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 273984274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h<sub>5</sub> / steekbreedte w: 26/2,2mm

Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/2,2mm

op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 96,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 116,00
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 66,00
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 118,50
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 172,50
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
172,50 €
€ 129,00
axiaal insteken mogelijk nee nee nee nee nee nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 50 mm 50 mm 75 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Totale lengte L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee ja ja
Hoogte van beitelhouder h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Inzetsoort neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal
Producttype Steekzwaard Steekzwaard Steekzwaard Steekzwaard Steekzwaard Steekzwaard