Onderlegplatenset ER

Artikelnummer: 272650 ER
Prijs instellen 10 Stuk (16,08 € / 1 Stuk)

Schaalprijzen:

  • Setprijs 10  Stuk
    € 160,80 / Stuk
    Prijs instellen 10 Stuk (16,08 € / 1 Stuk)
  • van 10 Sets
    € 134,00 / Stuk
    Prijs instellen 10 Stuk (13,40 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bewerkingsrichting rechts
voor plaatafmeting L 16 mm
Producttype Onderlegplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272650 ER
EAN/GTIN 4045197371690
Nummer fabrikant 272650 ER

Omschrijving

Inhoud:

10 st.: Nr. 272600
maat -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5
Nr. 272604 maat S

Tip:

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.