• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Onderlegplatenset, Type: IR

Artikelnummer: 272650 IR
Prijs instellen 10 Stuk (16,08 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • Setprijs 10  Stuk
    € 160,80 / Stuk
    Prijs instellen 10 Stuk (16,08 € / 1 Stuk)
  • van 10 Sets
    € 134,00 / Stuk
    Prijs instellen 10 Stuk (13,40 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bewerkingsrichting rechts
voor plaatafmeting L 16 mm
Producttype Onderlegplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272650 IR
EAN/GTIN 4045197371706
Nummer fabrikant 272650 IR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Inhoud:

10 st.: Nr. 272620
maat -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5
Nr. 272624 maat S

Tip:

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.