Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangen ER/IL 1,5 graden

Artikelnummer: 272600 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,78 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Hellingshoek 1,5 graden
voor plaatafmeting L 16 mm
Inzetsoort rechts
Hoek volgens grafiek BM-klem blauw
Binnen-/buitentoepassing Buiten
Producttype Onderlegplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272600 1,5
EAN/GTIN 4045197371133
Nummer fabrikant 272600 1,5

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitendraad rechts (ER) en binnendraad links (IL).

Toepassing:

Voor het maken van normconforme schroefdraden. Samen met draadsnijplaten nr. 270700271900 gebruiken.

Tip:

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Hellingshoek (graden) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen