{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Eco | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Onderlegplaat 1,5° | 279819 1 | |
Onderlegplaatschroef | 279824 1 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 279835 3 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 272004 25/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122685 | |
Nummer fabrikant | 272004 25/16 |