{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | DCLNR/L 2020K12 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 29,5 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 49 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 8 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 22 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250038 20/12 | |
EAN/GTIN | 4067263121176 | |
Nummer fabrikant | 250038 20/12 | |
Fabrikant | COMAND TOOL S.R.L., Via dei Cascinotti 2, 26010 CREDERA DI RUBBIANO, Italia |