GARANT Master Eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 260291 16/11
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SDJCR/L 1616F11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 80 mm
Wisselplaatschroevenset 269023 3
Onderlegplaat 269007 1
Schroef voor onderlegplaat 269013 6
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260291 16/11
EAN/GTIN 4067263122449
Nummer fabrikant 260291 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opname nr. 319006 − 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.