{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Unterlegplatte 1,5° | 279819 1 | |
Unterlegplattenschraube | 279824 1 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 279835 3 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 272004 20/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122678 | |
Nummer fabrikant | 272004 20/16 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |