{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Eco | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 269023 3 | |
Onderlegplaat 1,5° | 279819 2 | |
Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271998 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734756 | |
Nummer fabrikant | 271998 16/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco klemdraaihouder schroefklemming, links, Schacht- / plaatafmeting L: 16/16mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
185,00 €
€ 46,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 80 mm | 74 mm | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 30 mm | 27 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm |
Plaatafmeting | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Inzetsoort | links | links | rechts | links | rechts | rechts |
Functiebreedte L4 | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |