{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Eco | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 269023 3 | |
Onderlegplaat 1,5° | 279819 1 | |
Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271997 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734718 | |
Nummer fabrikant | 271997 16/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco klemdraaihouder schroefklemming 16/16 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
185,00 €
€ 46,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 80 | 74 | 97 | 97 | 125 | 80 |
Inwendige koeling | ja | ja | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 30 | 27 | 20 | 20 | 22 | 30 |
Plaatafmeting | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schachtgrootte | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Inzetsoort | rechts | links | rechts | links | rechts | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |