Volprofielplaat 60° binnen rechts CB, HB7010, Oplopend met: 1mm

Artikelnummer: 270761 1
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Soort HB7010
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270761 1
EAN/GTIN 4045197462947
Nummer fabrikant 270761 1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volprofielplaat 60° voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.
CB = gesinterde spaanbreker.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Volprofielplaat 60° binnen rechts CB, HB7010, Oplopend met: 1mm

Volprofielplaat 60° binnen rechts CB, HB7010, Oplopend met: 1mm

op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,64
vanaf 10  Stuks
€ 19,70
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,94
vanaf 10  Stuks
€ 19,95
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
1.062 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,80
vanaf 10  Stuks
€ 11,50
Flankhoek 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden
Binnen-/buitentoepassing binnen binnen binnen binnen binnen binnen
Plaatafmeting L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Wisselplaatprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden