Volprofielplaat 60° binnen rechts, HU7315, Spoed: 1mm

Artikelnummer: 270763 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spoed (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Soort HU7315
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270763 1
EAN/GTIN 4045197765116
Nummer fabrikant 270763 1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
100
Aluminium > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volprofielplaat 60° voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen