Volprofielplaat 60° binnen rechts, HBX820, Oplopend met: 1mm

Artikelnummer: 270784 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,52 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,27 / 1 Stuk
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; MF
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Soort HBX820
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; MF
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270784 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197982292
Kopiëren
Nummer fabrikant 270784 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
220
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
150
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
130
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
130
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
110
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
85
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
75
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
35
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
85
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
85
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
40
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
110
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
130
Continu
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]