Volprofielplaat 60° binnen rechts 1,5 mm

Artikelnummer: 270784 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.018 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; MF
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 15 mm
Soort HBX820
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; MF
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270784 1,5
EAN/GTIN 4045197982506
Nummer fabrikant 270784 1,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
75
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
85
RVS > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Continu
 
nat maximaal
 
droog