Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7020, Oplopend met: 1,5mm

Artikelnummer: 270758 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1,5 mm
Soort HB7020
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270758 1,5
EAN/GTIN 4045197370310
Nummer fabrikant 270758 1,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volprofielplaat 60° voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7020, Oplopend met: 1,5mm

Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7020, Oplopend met: 1,5mm

op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,64
vanaf 10  Stuks
€ 19,70
op aanvraag
Op voorraad
717 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
511 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,94
vanaf 10  Stuks
€ 19,95
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
1.959 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,80
vanaf 10  Stuks
€ 11,50
Draadspoed 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 15 mm
Binnen-/buitentoepassing binnen binnen binnen binnen binnen binnen
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM
Soort HB7020 HB7010 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Wisselplaatprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden Wisselplaat voor het draadsnijden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen