Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7020, Oplopend met: 1,75mm

Artikelnummer: 270758 1,75
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,70 / Stuk
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1,75 mm
Soort HB7020
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270758 1,75
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197370334
Kopiëren
Nummer fabrikant 270758 1,75
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
180
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
160
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
160
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
120
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
90
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
70
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
30
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
90
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
90
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
50
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
120
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
120
Continu
geschikt voor / [m/min]
 
Onregelmatig
geschikt voor / [m/min]
 
Onderbroken
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volprofielplaat 60° voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen