{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AAT9X800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Oplopend met | 1 − 1,25 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,7 mm | |
Steekbreedte w | 0,12 mm | |
S | 0,55 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270649 7 | |
EAN/GTIN | 2050002067363 | |
Nummer fabrikant | A06.MT10.01.15.62MR X800 |