{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | APGSX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 5,1 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Oplopend met | 0,75 − 1 mm | |
f | 2,4 mm | |
t | 0,57 mm | |
Steekbreedte w | 0,09 mm | |
S | 0,45 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270649 5 | |
EAN/GTIN | 2050002067349 | |
Nummer fabrikant | A05.MT07.01.15.51MR X800 |