{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AD6SX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Oplopend met | 0,5 − 0,7 mm | |
f | 1,95 mm | |
t | 0,4 mm | |
Steekbreedte w | 0,06 mm | |
S | 0,35 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270649 3 | |
EAN/GTIN | 2050002067325 | |
Nummer fabrikant | A04.MT05.01.15.42MR X800 |