{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | ABMQX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Nuttige lengte | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
f | 1,95 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,8 mm | |
Steekbreedte w | 1 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270613 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066441 | |
Nummer fabrikant | A04.0100.20.42GR X800 |