simturn AX groefsteekinsert rechts 6,2/1,5 mm

Artikelnummer: 270613 6,2/1,5
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AFH9X800
    Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 6,2 mm
    Nuttige lengte 20,3 mm
    ⌀ D 6 mm
    Inwendige koeling nee
    f 2,95 mm
    Maximale steekdiepte tmax 1,8 mm
    Steekbreedte w 1,5 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270613 6,2/1,5
    EAN/GTIN 2050002066496
    Nummer fabrikant A06.0150.20.62GR X800

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    400
    Aluminium > 10% Si
    N
    240
    Staal < 500 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zonder hoekradius (scherp).
    Coating: X800 (opvolger van coating GN39)